曜日別特売
192-11-5L レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127668

レディススラックス ストレート 192E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
内容量1本注文コード20127668品番192-11-5L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ノータック、脇ゴム、ポケットなし

サックスサイズ5Lヒップ(cm)127ウエスト有効サイズ(cm)91~98ワタリ(cm)40股下(cm)80(フリー)生地エスモーラグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする