KAZEN
レディス診察衣W型長袖 265
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
サイズ
3L
L
LL
3L
S
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20128212
品番
265-90-3L
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
105
生地
シティーワイ