曜日別特売
261-90-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128648

261-90-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128648
261-90-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128648
261-90-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128648
261-90-L レディス診察衣(ハーフ丈) 261 KAZEN 20128648

レディス診察衣(ハーフ丈) 261

(1件のレビュー)
取扱い終了
オフホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード20128648品番261-90-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
美しいシルエットが印象的な、ウエストベルト付きハーフ丈コート。
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付

オフホワイトサイズL胸囲(cm)105肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)90素材シティーワイ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20128648261-90-L48461150261-90-L261-90-L レディス診察衣 長袖 261-90 KAZEN 48461150レディス診察衣 長袖 261-90KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20128648
2020-05-28
用途: カウンセリング
サービス業

薄いので高級感はありませんが、思っていたより着た感じのシルエットは満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする