曜日別特売
110-70-3L メンズ診察衣S型長袖 110 KAZEN 20128912

110-70-3L メンズ診察衣S型長袖 110 KAZEN 20128912
110-70-3L メンズ診察衣S型長袖 110 KAZEN 20128912
110-70-3L メンズ診察衣S型長袖 110 KAZEN 20128912
110-70-3L メンズ診察衣S型長袖 110 KAZEN 20128912

メンズ診察衣S型長袖 110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード20128912品番110-70-3L
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
袖口を調整できるタブ付。
左胸・両腰ポケット付

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)130肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)110生地ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする