KAZEN
メンズ診察衣S型長袖 110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20128982
品番
110-71-4L
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
袖口を調整できるタブ付。
左胸・両腰ポケット付
色
サックス
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
110
生地
ポプリン