KAZEN
メンズ診察衣W型半袖 117
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20129734
品番
117-30-3L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
110
アズワン品番
61-9843-34
素材
ブロード