曜日別特売
117-30-4L メンズ診察衣W型半袖 117 KAZEN 20129743

117-30-4L メンズ診察衣W型半袖 117 KAZEN 20129743
117-30-4L メンズ診察衣W型半袖 117 KAZEN 20129743
117-30-4L メンズ診察衣W型半袖 117 KAZEN 20129743

メンズ診察衣W型半袖 117

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード20129743品番117-30-4L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付

ホワイトサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)52袖丈(cm)28着丈(cm)110アズワン品番61-9843-35素材ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする