曜日別特売
247-23-3L ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZEN 20130748

247-23-3L ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZEN 20130748
247-23-3L ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZEN 20130748

ジャケット半袖(男女兼用) 247

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ピンク
着丈(cm)78
袖丈(cm)25
内容量1枚注文コード20130748品番247-23-3L
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フロントファスナーとローネックで軽快な着心地を実現
工業洗濯にも対応したテーピースナッパーを採用し、着脱時のわずらわしさを解消しました。衿まわりを広く、衿の高さを抑えることによって首まわりを快適にしました。
左胸ポケット付
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。

ピンクサイズ3L胸囲(cm)120肩幅(cm)51袖丈(cm)25着丈(cm)78生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする