曜日別特売
247-28-L ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZEN 20130784

247-28-L ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZEN 20130784
247-28-L ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZEN 20130784

ジャケット半袖(男女兼用) 247

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ネイビー
着丈(cm)76
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード20130784品番247-28-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

フロントファスナーとローネックで軽快な着心地を実現
工業洗濯にも対応したテーピースナッパーを採用し、着脱時のわずらわしさを解消しました。衿まわりを広く、衿の高さを抑えることによって首まわりを快適にしました。
左胸ポケット付
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。

ネイビーサイズL胸囲(cm)108肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)76生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする