曜日別特売
S-367 激落ち バスロング LEC(レック) 20162117

 

S-367 激落ち バスロング LEC(レック) 20162117
S-367 激落ち バスロング LEC(レック) 20162117
S-367 激落ち バスロング LEC(レック) 20162117
S-367 激落ち バスロング LEC(レック) 20162117

激落ち バスロング

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
商品タイプ本体
内容量1個注文コード20162117品番S-367
参考基準価格(税別)¥611販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

浴槽や浴室のお掃除に便利な約65cmの柄付きのお風呂用スポンジです。樹脂製の柄なので非常に軽く、使いやすいです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンクリーナーです。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせます。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的です。白いクリーナー部分がすり減りましたら、別売りの「品番S-398激落ちバスロングスペア」と交換してください。

用途お風呂掃除に材質クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル 、柄:ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)145×70×735H質量(g)96商品タイプ本体適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。※クリーナーが劣化するため、熱湯消毒ならびに漂白剤、カビ除去剤は使用しない。※火のそばに置かないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-23
用途: 床掃除に最高
株式会社DAISUKE SUNサービス業

値段が安いのと
良く落ちるので
うちの社員大喜びで使ってます

対象商品 : 20162117
2016-06-09
用途: お風呂掃除

今まではナイロンたわしで掃除してましたが、ヌルヌルはなかなか取れませんでした。はじめてこのタイプの商品を使ってみましたが、すばらしくヌルヌルがきれいに落ちて大満足です。ただ消耗ははげしいです(スポンジなので仕方ないですが)

2が参考にしています
対象商品 : 20162117
2019-09-09
用途: 浴槽掃除

首が動かず使い難い。コーナーや隅も洗いにくいと思った。

対象商品 : 20162126
2016-08-10
用途: 風呂掃除

本体を同時に注文したが、本体は遅れに次ぐ遅れで未だ届かず、こちらのスペアは当然使用できない。スペアだけ在庫していても無駄なので、本体を在庫して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする