G62 北海道 ソフトチモシー WILD 20242979

G62 北海道 ソフトチモシー WILD 20242979
G62 北海道 ソフトチモシー WILD 20242979
G62 北海道 ソフトチモシー WILD 20242979

北海道 ソフトチモシー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(600g)
注文コード
20242979
品番
G62
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

自然豊かな北海道から届いた、安心の「やわらか二番刈り」国産チモシー牧草。
やわらかくて食べやすい!草食小動物の基本食。
北海道ソフトチモシーは、北海道の広大な牧草地で育てた2番刈りチモシー牧草の中でも、柔らかくしなやかな部分を選りすぐった、うさぎやモルモット、チンチラやデグー等の幅広い草食小動物の基礎フードとして最適な牧草です。丁寧に育てたこだわりの牧草を燻蒸処理を行わずアルミ包装でパックした安心のチモシー牧草です。

成分
粗たん白質:11.0%以上、粗脂肪:2.4%以上、粗繊維(ADF):37.0%以下、粗灰分:8.9%以下、カルシウム:0.4%以下
対象
生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ
原材料
チモシー(2番刈り:北海道産)
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある 場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時が ありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに 少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてくだ さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、 直ちに使用を中止してください。
※天然牧草を使用しておりますので、収穫のロットや時期によって色目や成分、風味に差異があります。また、下草の茶色い葉の部分や、 短い牧草が混ざっている場合もございますので、ご了承下さい。
※自然牧草ですので時期や保管場所によって虫が発生する事があり ます。その場合は、2~3時間位天日干ししてから与えるようにして下さい。
※自然の中で育て収穫するという特性上、土の塊や、石等の異物が牧草と 一緒に収穫される事があります。 目視と手作業でそれらを取り除くように努めておりますが、稀に除去 洩れがある場合もございますので、お手数をおかけいたしますが、生体に与える前にご確認の上、与えるようにして下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※本品は、うさぎやモルモット・チンチラ・デグー等、草食小動物用のチモシー牧草(基礎フード)です。他の生体や他の目的には使用しないで下さい。乾燥していますので、火気には近づけないで下さい。乾燥度合いによって、内容量が多少変動する場合があります。天然牧草ですので、収穫のロットや生育時の天候によって、牧草の状態や色目、成分や風味に差異があります。また、下草の茶色い葉の部分や、短い牧草が混ざっている場合もございますので、ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする