曜日別特売
- アタック高活性バイオEX 花王 20284906

- アタック高活性バイオEX 花王 20284906
- アタック高活性バイオEX 花王 20284906
- アタック高活性バイオEX 花王 20284906
- アタック高活性バイオEX 花王 20284906

アタック高活性バイオEX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(900g)注文コード20284906品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高活性バイオ酵素を増量。
「さくっとスプーン」に変わりました。粉をすくいやすく、洗たく物量が多い時でも一度で計れて、目盛りも見やすい新形状スプーンです。
清潔感のあるグリーンフローラルの香り

用途衣料用商品タイプ詰替用成分界面活性剤〔22%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル〕、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、工程剤(硫酸塩)、分散剤、蛍光増白剤、酵素質量(kg)0.9シリーズアタック液性弱アルカリ性香りフローラルソープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09908981
2017-07-02
用途: 作業着洗濯時
有限会社藤正鉄工

従業員の衣類洗濯ように使用していますが大好評ですので又購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする