105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272

105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272
105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272
105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272
105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272
105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272
105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272
105804 フドーてぶくろ No.1 竹虎 20286272

フドーてぶくろ No.1

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色ブルー
内容量1双注文コード20286272品番105804
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。

サイズ
L
手首周り(cm)
15~21
手のひら長さ(cm)
18~22
色
ブルー
仕様
手のひら側フェルト入
材質
(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20286245
2021-11-27
用途: カテーテル抜き防止の為。

指の動きを防止出来るのでカテーテルを引っ張って抜くのが防止出来るので夜中の心配がなくなりました。

対象商品 : 20286245
2018-08-08
用途: 母親が脳梗塞で治療保護のため使用しています。
その他業種

シンプルだけど素材が柔らかいので肌触りが良く使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする