VQZ115R-5LB1-C4-PR-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R SMC 20314018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
(C4) o4用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20314018
品番
VQZ115R-5LB1-C4-PR-Q
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
管接続口径
(C4) o4用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする