※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(C4) o4用ワンタッチ管継手
(01) 1/8
(C8) o8用ワンタッチ管継手
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(N3) o5/32用ワンタッチ管継手
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(T) NPTF
連数
3
2
3
4
5
6
8
9
11
15
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20317204
品番
VV3QZ25-03C8C-Q
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) o8用ワンタッチ管継手
連数
3
DINレール
(-) なし
ポート数
3
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード