VV3QZ25-06C6C-D0-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ25 SMC 20317247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類(-) Rc
連数6
内容量1個注文コード20317247品番VV3QZ25-06C6C-D0-Q
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
連数
6
DINレール
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
ポート数
3
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする