SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ514M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20319155
品番
VZ514M-3MZ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,280
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20319155
VZ514M-3MZ-01
43357204
SYJ714M-3LZ-01
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714M)
SMC
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)