曜日別特売
343-33 風抜けメッシュ標識(ピクト3連) ユニット 20337038

風抜けメッシュ標識(ピクト3連)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
文字内容みんなで確認安全作業
内容量1枚注文コード20337038品番343-33
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。
上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
メッシュ素材だから強風対策にも最適。
足場のピッチにも合う1800mm幅です。
軽くて取扱いが楽だから設置も簡単。

文字内容
みんなで確認安全作業
トラスコ品番
737-2451
材質
メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターボリン、ハトメ/アルミ(穴6/ヒモ付)
寸法(mm)
890×1800
質量(g)
630
取付方式
ハトメ
注意
※社名入れはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする