曜日別特売
000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048

※着用例

000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048
000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048
000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048
000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048
000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048
000-9641 職人DARWING-T ダイヤ工業 20347048

職人DARWING-T

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
内容量1着注文コード20347048品番000-9641
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

T型のサポートベルトにより、中腰作業や前掲作業での腰・背中のサポートを行います。腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。股間部は前開きでお手洗いもスムーズです。特許構造によりインナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。抗菌消臭素材です。蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。

用途建設業に携わる方の疲労軽減にグレー×ブラックサイズLLトラスコ品番776-3948材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン質量(g)320胸囲(cm)85~110ウエスト(cm)80~105適応胸囲(cm)85~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする