曜日別特売
SYJ5220-5M-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220 SMC 20355686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
管接続口径
(M5) M5×0.8
注文コード
20355686
品番
SYJ5220-5M-M5-Q
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5×0.8
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする