※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141N
SQ1141N-5LO1-C6-B-M-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20368679
品番
SQ1141N-5LO1-C6-B-M-Q
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード