※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20375828
品番
SY3140T-5MNZD-Q
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード