曜日別特売
SY3230T-5NZE1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230T SMC 20377088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
20377088
品番
SY3230T-5NZE1-C6-NA
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする