曜日別特売
FK-1466 検診衣上衣 FK-1466 ナガイレーベン 20383484

検診衣上衣 FK-1466

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オレンジ
サイズS
内容量1枚注文コード20383484品番FK-1466
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

男女兼用。

色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37
材質
ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
着丈(cm)
67
松吉医科器械コード
23-7576-00

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする