SY5160-5MZE-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160 SMC 20386915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
20386915
品番
SY5160-5MZE-C6-Q
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする