曜日別特売
SY5440-5MUD-02 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440 SMC 20393626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20393626
品番
SY5440-5MUD-02
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする