SY7420T-5LZ-C10 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420T SMC 20401676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20401676品番SY7420T-5LZ-C10
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする