曜日別特売
SY9440-1LOZE 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440 SMC 20405684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20405684
品番
SY9440-1LOZE
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする