曜日別特売
SY9440-4L 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440 SMC 20405754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20405754
品番
SY9440-4L
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする