曜日別特売
SY9440-5MOU-03 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440 SMC 20405858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20405858
品番
SY9440-5MOU-03
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする