曜日別特売
SY9440-5WOZ-04N 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440 SMC 20405919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9440

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20405919
品番
SY9440-5WOZ-04N
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする