※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3300R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20408807
品番
VFR3300R-5FZ-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード