※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3400
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/4
Rc1/4
NPT3/8
NPTF3/8
ねじの種類
Rc
Rc
NPT
NPTF
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417706
品番
VFS3400-1FB-02
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード