VQ2B01-51-02N 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2B01 SMC 20422353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2B01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20422353品番VQ2B01-51-02N
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする