VQ4201RY-51-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RY SMC 20428355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
20428355
品番
VQ4201RY-51-03
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする