曜日別特売
SMA-35M 防護衣シンプラークール (ソフライト) マエダ 20431136

SMA-35M 防護衣シンプラークール (ソフライト) マエダ 20431136
SMA-35M 防護衣シンプラークール (ソフライト) マエダ 20431136

防護衣シンプラークール (ソフライト)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
サイズM
色ピンク
身長(cm)160
鉛当量(mmPb)0.35
内容量1個注文コード20431136品番SMA-35M
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(含鉛)

色
ピンク
質量(kg)
2.6
サイズ
M
胸囲(cm)
90~100
身長(cm)
160
付属品
ハンガー
着丈(cm)
98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
19-3440-03
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
本商品は医療機関での使用を目的としております。医療機関外でのご使用の場合、使用用途を伺ったうえで手配可否を判断させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする