VQ4650-5H1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4650 SMC 20439704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4650

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
注文コード
20439704
品番
VQ4650-5H1-03
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする