金鵄製作所
定量軟膏容器
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(100個)
注文コード
20487897
品番
10040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,730
定量タイプの軟膏容器です。
容量(mL)
30
色(キャップ)
橙
松吉医科器械コード
23-5638-04
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40.70×38.50