曜日別特売
- 簡易型局方フルイ(漢方フルイ) 松吉医科器械 20490995

簡易型局方フルイ(漢方フルイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3枚組)注文コード20490995品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)材質(枠・アミ)ステンレス寸法(Φmm)180松吉医科器械コード19-7620-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20490995-31295174MY-8200- マツヨシ局方フルイ(3枚組) 松吉医科器械 31295174マツヨシ局方フルイ(3枚組)松吉医科器械1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする