曜日別特売
536-107 折りたたみシャワーベンチ ISフィット Aron(アロン化成) 20508775

折りたたみシャワーベンチ ISフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20508775品番536-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肘掛跳ね上げ式で狭い浴室にも対応できるコンパクトタイプ。
身体にぴったりフィットする抗菌ソフトパッド仕様。

ピンク質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410~475×595~695座面高さ(mm)320~420(6段階)松吉医科器械コード23-7137-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする