※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・接続口径・リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
20511497
品番
VQZ2250-5G1-01T
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード