曜日別特売
VQZ3220-5Y1-C10F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220 SMC 20513633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
注文コード
20513633
品番
VQZ3220-5Y1-C10F-Q
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする