※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
Rc1/8
Rc1/8
Φ6ワンタッチ管継手
Φ8ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20535157
品番
10-SY5220-5D-01
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気