※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7340
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
20535559
品番
10-SY7340-2DZ-02
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気