曜日別特売
55mm 425×1360 ホームマット(尺モジュール) ニチアス 20549838

ホームマット(尺モジュール)

(10件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1パック(20枚)注文コード20549838品番55mm 425×1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天井・壁と、住まいをすっぽりとつつんで、高断熱化。
ロックウールをポリエチレンフィルムで全面被覆し、防じん性および施工性を向上させました。
JISA9521「住宅用人造鉱物繊維断熱材」認証品です。※防湿フィルムを別張りすることで、次世代省エネ基準にも対応できます。

グリーン購入法適合厚さ(mm)55寸法(幅W×長さL)(mm)425×1360使用箇所天井・壁施工面積約4.0坪熱抵抗値(m2K/W)1.4
注意
※壁施工の場合、マットとはり・柱間にすき間なく、表面にたるみができないように留め付けてください。※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549838
2024-02-07
用途: 事務所のリフォーム
オーエム・アイ自動車・二輪車・自転車関連業

事務所のリフォームで壁と天井の断熱材として使用。
品物は非常に良いが物価高騰の折、価格がもう少し
お安いと助かります。

対象商品 : 70593233
2022-04-14
用途: 物置倉庫の天井用断熱材

2坪弱の広さの物置倉庫の天井の断熱材として購入しました。グラスウール材と違い、作業時のチクチクがなく、取り扱いが楽です。狭いスペースの箇所では、カッターで小さく裁断してから、養生テープで中身がはみ出さないように固定して使いました。素人なりに無事に完成しましたが、なにぶん、この寸法で10枚も入っていたので、余分がたっぷり出てしまいました。残った分をどうするか悩んでいます。1枚単位で販売して欲しいものです。

対象商品 : 20549865
2021-06-08
用途: 断熱材
株式会社栄工務店建設業・工事業

出荷が遅すぎます 一週間はかかり過ぎだと思いますが、説明書きがあってもよいのでは

2が参考にしています
MonotaROからの回答

連絡の不備、申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせ頂ければと思います。

対象商品 : 20549856
2020-06-07
用途: 防音用の断熱材
製造業

サイズが縦、横、巾で細かく選べるのがいいですね。防音を目的の工事ですので、通常のグラスウールより、密度が高くて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 70593224
2019-07-15
用途: 我が家の屋根裏断熱用
運輸・通信業

装填しやすい大きさでしたので作業がはかどりました。

対象商品 : 70593233
2019-03-17
用途: 6畳をフローリング にリフォーム
運輸・通信業

根太の間に、使いました。結構な余りが出てしまいましたが、断熱効果は期待できそうです。

対象商品 : 70593328
2018-11-26
用途: 内装作業時
建設業・工事業

予定配送日より早かったので助かりました。
ただ、商品について問い合わせた回答が到着後だったのが残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 20549838
2018-02-28
用途: 防音室制作
Aintopsサービス業

状態も良く、施工もしやすかったです!
これからもリピートさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする