最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172(1754)回転数(min-1[回/分])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~2800バッテリー電圧(V)14打撃数(min-1[回/分])(ソフト)0~1800(ノーマル/パワー)0~3900(テスク)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16バッテリー容量(Ah)6.0付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL2(冷却機能付)、ケース、電池カバートラスコ品番777-1223寸法(mm)(全長127×高さ237×センタハイト29)質量(kg)1.4(BSL1460装着時)色パワフルレッド無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル/パワー/テクス)0~2800締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型作業量(目安)Φ3.8×65mmのナゲシビス締付(杉材)約1830本(6.0Ah) 、M8×16mm小ねじ約3720本(6.0Ah)保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし防塵防水性能IP56充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーBSL1460(冷却対応)ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6