曜日別特売
SS5Y3-12SQB-06U-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQB SMC 20586878

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数6
取出位置(U) U側
内容量1個注文コード20586878品番SS5Y3-12SQB-06U-NA
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
管接続口径
(-) Φ8
取付け方法
(-) 直接取付
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
6
SIユニット
(QB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置
(U) U側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする