曜日別特売
SS5Y5-10SFBN-05B-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 20607074

 

SS5Y5-10SFBN-05B-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 20607074
SS5Y5-10SFBN-05B-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 20607074

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
取出位置(B) 両側
内容量1個注文コード20607074品番SS5Y5-10SFBN-05B-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥67,540販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法
(AA) 直接取付
バルブ連数
5
取出位置
(B) 両側
銘板プレート
付(連数印字付)
型式
(10) 横配管形
コモン仕様
(N) マイナスコモン
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする