曜日別特売
SS5Y5-10S6Q51-04U-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q51 SMC 20621519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S6Q51-04U-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q51 SMC 20621519
SS5Y5-10S6Q51-04U-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q51 SMC 20621519

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q51

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数4
内容量1個注文コード20621519品番SS5Y5-10S6Q51-04U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥74,530販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コモン仕様
(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
4
SIユニット
(Q) DeviceNet対応
銘板プレート
なし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする