SS5Y5-12SEB-06B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEB SMC 20627137

 

SS5Y5-12SEB-06B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEB SMC 20627137
SS5Y5-12SEB-06B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEB SMC 20627137

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SEB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数6
取出位置(B) 両側
内容量1個注文コード20627137品番SS5Y5-12SEB-06B-D-NA
参考基準価格(税別)¥66,060販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
取付け方法
(D) DINレール取付 (DINレール付)
バルブ連数
6
取出位置
(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
管接続口径
(-) Φ10
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする